ETELEC - Dispositivo de protección IPX8 MINIBOX SIZE-3 0,6/1KV con aislamiento en gel - MBX03

Ht Instruments, S.L.
CopiarCopiar
ETELEC - Dispositivo de protección IPX8 MINIBOX SIZE-3 0,6/1KV con aislamiento en gel

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MBX03

Ref.Sonepar

498274

EAN

8058774268487

El dispositivo de protección IPX8 MINIBOX SIZE-3 0,6/1KV de HT-INSTRUMENTS es una solución robusta y confiable para la protección de sus instalaciones eléctricas. Este dispositivo, con aislamiento en gel, ofrece una protección excepcional contra el agua y otros elementos, gracias a su grado de protección IPX8. Este nivel de protección asegura que el dispositivo puede ser sumergido en agua bajo condiciones específicas, lo que lo hace ideal para aplicaciones en entornos difíciles. Además, el dispositivo cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, garantizando así su fiabilidad y seguridad en el uso. La marca HT-INSTRUMENTS es reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia en el diseño de sus productos, y este dispositivo no es la excepción. Con su tamaño compacto (MINIBOX SIZE-3), este dispositivo es fácil de instalar y se integra perfectamente en cualquier sistema eléctrico.

Un producto de ETELEC

Descubra la serie ETELEC