ETELEC - Minibox aislada gel-1+1 conector SHELLBOX113 (2u)

Ht Instruments, S.L.
CopiarCopiar
ETELEC - Minibox aislada gel-1+1 conector SHELLBOX113 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Otros

  • Número de conductores - 3

  • Autorización de sector minero - no

  • Accesorios de conexión - Conector a presión/engarzar

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MJB113

Ref.Sonepar

226442

EAN

8058774263208

Tipo:

Otros

Número de conductores:

3

Autorización de sector minero:

no

Accesorios de conexión:

Conector a presión/engarzar

Libre de halógenos:

sí

Minibox aislada gel-1+1 conector SHELLBOX113 (2u). Shell Box es una línea innovativa de dispositivos de conexión en gel con grado de protección IPX8 con conectores con palanca Spring Box, para realizar, aislar y proteger de manera sencilla, rá¡pida y sin usar herramientas, conexiones elétricas en diferentes usos civiles e industriales.

Un producto de ETELEC

Descubra la serie ETELEC