EUCHNER - EUCHNER 088199 MICRO NZ1HB-528-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 97 mm
Función de conmutación - Interruptor de acción lenta
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088199
Ref.Sonepar
379264
EAN
8499012112269
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
97 mm
Función de conmutación:
Interruptor de acción lenta
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de EUCHNER
Descubra la serie EUCHNER


