EXCEL - 19" VERTICAB - PROVIDES 5U MOUNTING SPACE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
350-752
Ref.Sonepar
646865
EAN
5055540573762
350-752 Gabinete de red de montaje universal Excel VertiCab Montaje frontal 3U + Montaje trasero 2U Ancho x profundidad 500 mm x 140 mm Negro, parte de una amplia gama de gabinetes de datos de red disponibles en Mayflex. Excel VertiCab ofrece una solución flexible para montar equipos o paneles de conexión, tanto de cobre como de fibra, y en una variedad de posiciones. Este gabinete se puede montar en la pared, en el techo o en el vacío del piso. El gabinete proporciona 3U de montaje profundo y 2U de montaje superficial para acomodar varios paneles de conexión y equipos. Excel VertiCab es ideal para usar como punto de consolidación, alojamiento para equipos activos pequeños o punto de distribución de equipos activos locales. La profundidad máxima de un interruptor en los perfiles frontales si ambos perfiles traseros están ocupados sería de 200 mm como máximo. La profundidad máxima de un interruptor en los perfiles frontales si un perfil trasero está ocupado sería de 240 mm como máximo. La profundidad máxima de un interruptor en el perfil frontal si los perfiles traseros no están ocupados sería de 280 mm como máximo. - Diseño compacto - Acabado en negro fosfato - Tapa con cerradura - Perfiles de montaje de 19" - Se suministra con tuercas enjauladas y fijaciones.
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


