EXCEL - APLIQUE SOLAR 30W 1.800LM 5.000K - 555-050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
555-050
Ref.Sonepar
1031806
EAN
5055540547572
La gama Excel de regletas de distribución de energía modulares introduce flexibilidad y opciones de diseño que hasta ahora no estaban disponibles en productos de este tipo. El núcleo de la gama de productos es una carcasa en forma de U, fabricada con aluminio liviano y de alta calidad que termina con un cable de conexión a la red de PVC, con estilo comando y opciones de enchufe estándar de 3 clavijas. Hay disponible una gama de módulos de enchufe que encajan en esta carcasa de forma rápida, sencilla y segura sin necesidad de herramientas. La gama de módulos disponibles permite a los usuarios mezclar y combinar estilos de enchufes para adaptarse a los requisitos iniciales (y más importante aún) de conectividad o densidad de enchufes cambiantes. Las unidades de distribución de energía "estándar" actuales ofrecen poca o ninguna flexibilidad, lo que significa que los usuarios tienen que instalar unidades de enchufe de estilo único, unidades múltiples o comprar cables de alimentación o convertidores para combinar los conectores del equipo con los enchufes de regleta. - Diseño modular - Prueba del futuro - Ampliable - Módulos intercambiables en caliente - Disponible en 5 o 6 secciones - Elección del estilo y densidad del casquillo
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


