EXCEL - ARMARIO ENVIRON CR 42U 800X1000MM NEGRO

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - ARMARIO ENVIRON CR 42U 800X1000MM NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542-42810-GSBF-BK

Ref.Sonepar

272945

EAN

5055540539294

Los bastidores de comunicaciones Environ CR800 son una gama versátil de bastidores de 800 mm de ancho con características adecuadas para una amplia gama de aplicaciones dentro de los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones. - Elección de puertas/profundidades/colores disponibles - Perfiles de 19" marcados con posición de altura U - Gran corte en la base para entrada de cables - Entrada de cables con tira de cepillo en el techo y en la base del rack. - IP20 cuando está equipado con placa base - Bastidores suministrados ensamblados o empaquetados desmontados - Gestión de cables verticales de alta densidad. - Se suministra con kit de unión, patas niveladoras y ruedas bloqueables de alta resistencia como estándar

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL