EXCEL - ARMARIO ENVIRON CR 42U 800X800MM NEGRO FLAT PACK

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - ARMARIO ENVIRON CR 42U 800X800MM NEGRO FLAT PACK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542-4288-GSBF-BK-FP

Ref.Sonepar

863840

EAN

8499212689202

Los bastidores de comunicaciones Environ CR800 son una gama versátil de bastidores de 800 mm de ancho con características adecuadas para una amplia gama de aplicaciones dentro de los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones. - Hay disponible una selección de puertas, profundidades y colores. - Perfiles de 19" marcados con posición de altura U - Entrada de cables con tira de cepillo en el techo y en la base del rack. - IP20 cuando está equipado con placa base - Bastidores suministrados ensamblados o empaquetados desmontados - Se suministra con kit de unión, patas niveladoras y ruedas bloqueables de alta resistencia como estándar - Carbono incorporado CIBSE TM65: 784,912 kg CO2e

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL