EXCEL - ARMARIO ENVIRON ER CO-LO 2 COMP. 42U 600X1000 NEGR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
545-4261-2C-VVBM-BK
Ref.Sonepar
739479
EAN
8499210678437
La serie Environ CL de bastidores de piso multicompartimentos está diseñada para instalaciones y aplicaciones de coubicación que requieren niveles mejorados de seguridad de acceso. La gama se basa en el probado y popular chasis de la serie ER y está disponible en alturas de 42U o 47U, 600 mm u 800 mm de ancho, gris, blanco o negro y una opción de 2 o 4 compartimentos. Cada compartimento se crea mediante el uso de un panel divisorio de profundidad completa que va desde la parte delantera hasta la parte trasera del bastidor, proporcionando separación y un estante de montaje si así se desea. Dentro de cada compartimento hay rieles de montaje de equipos ajustables delanteros y traseros. Como estándar, las puertas delanteras y traseras son de malla ventilada y cada una está equipada con manijas giratorias equipadas con una llave y una cerradura de combinación de 3 dígitos. Toda la gama de soluciones de cierre Environ es compatible con la serie CL, lo que permite a los clientes elegir entre código de llave digital o tarjeta de proximidad. Para ofrecer la máxima flexibilidad, se pueden combinar estilos de cerraduras dentro de un estante si se desean ciertos niveles de seguridad para ciertos compartimentos, ya sea debido a las preferencias del cliente o al equipo almacenado dentro del compartimento. Las rutas de entrada y salida de cables se proporcionan a través de un sistema de contención de múltiples secciones de altura completa montado centralmente entre los rieles de montaje del equipo en la parte trasera. El sistema está diseñado para permitir una segregación completa de cables entre compartimentos. Los puntos de entrada y salida están ubicados tanto en el techo como en la base y están protegidos por cubiertas de tiras de cepillo. - Elección de 2 o 4 compartimentos - Pies de elevación incluidos - Ruedas bloqueables de alta resistencia incluidas - Perfiles de 19" marcados con posición de altura U - Entrada de cables superior e inferior a cada compartimento - Entrada de cable segura para cada compartimento - Kit de unión incluido - Se puede ensamblar con o sin paneles laterales - Capacidad de carga de 600 kg. - Entrada de cables con cepillo en techo y base. - Posibilidad de montar patas elevadoras y ruedas simultáneamente - Paneles laterales extraíbles - Cerraduras de combinación con manija giratoria en todas las puertas, con cerradura con llave - Teclas únicas en todos los paneles laterales
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


