EXCEL - BANDEJA 19" 1UA FRONTAL FONDO 400MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542-021-BK
Ref.Sonepar
304766
EAN
5055540533544
Los estantes voladizos Environ se pueden usar para soportar equipos de datos activos y no activos dentro del rack que no se pueden montar en rack de 19". Estos estantes se instalan en los perfiles frontales de 19" mediante herrajes M6 y tienen ventilación, lo que permite la circulación de aire alrededor del equipo. Este estante se utiliza comúnmente en estantes de pared, pero también se puede usar en estantes para lijado de pisos; el ajuste universal permite su uso en una amplia gama de estantes. El estante permite instalar equipos en situaciones en las que ya se ha utilizado un conjunto de perfiles para equipos existentes. - Elección de profundidades - Disponible en gris, blanco y negro. - Diseño perforado - 25 años de garantía del sistema
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL