EXCEL - "BANDEJA 19"" FIBRA OPTICA 24 SC/LC DUPLEX VACIA"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200-952
Ref.Sonepar
268620
EAN
5055540519210
La gama Excel de paneles de conexión SC son carcasas de "estilo bandeja" con cajón deslizante adecuadas para terminación directa o empalme de hasta 48 fibras en 1U de espacio de rack. Cada panel está fabricado con acero de alta calidad con un acabado de pintura en polvo de 2 mm de espesor para proporcionar una unidad resistente y duradera. En la parte frontal del panel de conexiones se carga el número especificado de adaptadores dúplex de izquierda a derecha. Cada panel utiliza adaptadores codificados por colores: beige, aguamarina y violeta para multimodo, azul para monomodo y verde para SM APC. Cada adaptador dúplex admite dos fibras terminadas. Cada panel incluye un conjunto de soportes de fijación y un paquete de gestión de cables que incluye prensaestopas de entrada de cables, bridas para cables y un puente de empalme de 24 vías. Tenga en cuenta que los paneles SC se pueden ensamblar a pedido usando una combinación de adaptadores, pigtails y casetes de empalme; llame para consultar. - Multimodo y monomodo - Elección de la densidad del puerto - Kit de gestión y fijación incluido. - Hasta 24 adaptadores dúplex por panel de conexión - Números de identificación de puerto - Múltiples entradas de cables hacia atrás - Cajón deslizante sobre guías con rodamientos de bolas. - Hasta 48 fibras - Diseño de espacio en rack de 1U - Brazos de fijación ajustables incluidos - Adaptadores empotrados - Configuraciones especiales hechas a pedido. - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


