EXCEL - "BANDEJA 19"" FIBRA OPTICA 24 ST/FC VACIA" - 200-950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200-950
Ref.Sonepar
268618
EAN
5055540519173
La gama Excel de paneles de conexión ST son carcasas tipo bandeja con cajón deslizante adecuadas para terminación directa o empalme de hasta 24 fibras en 1U de espacio de rack. Cada panel está fabricado con acero de alta calidad de 2 mm de espesor con un acabado en polvo negro para proporcionar una unidad resistente y duradera. En la parte frontal del panel de conexiones se carga el número especificado de adaptadores ST de izquierda a derecha. Cada adaptador está equipado con una tapa antipolvo codificada por colores: negra para multimodo y roja para monomodo. Cada adaptador admite una fibra terminada. Cada panel incluye un conjunto de soportes de fijación ajustables y un paquete de gestión de cables que incluye prensaestopas de entrada de cables, bridas para cables y un puente de empalme de 24 vías. Tenga en cuenta que los paneles ST se pueden ensamblar a pedido usando una combinación de adaptadores, pigtails y casetes de empalme; llame para consultar - Multimodo y monomodo - Elección de la densidad del puerto - Diseño de espacio en rack de 1U - Brazos de fijación ajustables incluidos - Múltiples entradas de cables hacia atrás - Cajón deslizante sobre guías con rodamientos de bolas. - Kit de gestión y fijación incluido. - Hasta 24 adaptadores por panel de conexión - Números de identificación de puerto - Gestión de cables de conexión opcional - Configuraciones especiales hechas a pedido. - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


