EXCEL - "BANDEJA 19"" FO CON 24 ADAPT LC DUPLEX MONOM AZUL" - 200-476
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200-476
Ref.Sonepar
765527
EAN
5055540516738
La gama Excel de paneles de conexión LC son carcasas de cajón deslizante "estilo bandeja" adecuadas para terminación directa o empalme de hasta 48 fibras en 1U de espacio de rack. Cada panel está fabricado con acero de alta calidad de 2 mm de espesor y acabado con una capa de polvo negro para proporcionar una unidad resistente y duradera. En la parte frontal del panel de conexiones se carga el número especificado de adaptadores de izquierda a derecha. Cada panel utiliza adaptadores codificados por colores: beige, aguamarina y violeta para multimodo, azul para monomodo y verde para SM APC. Cada adaptador dúplex (o cuádruple) admite dos (cuatro) fibras terminadas. Cada panel incluye un conjunto de soportes de fijación y también se proporciona un paquete de gestión de cables que incluye prensaestopas de entrada de cables, bridas para cables, soportes de empalmes, tuercas enjauladas y tornillos. Tenga en cuenta que los paneles LC se pueden ensamblar a pedido usando una combinación de adaptadores, pigtails y casetes de empalme. - Múltiples entradas de cables hacia atrás - Hasta 48 fibras - Diseño de espacio en rack de 1U - Gestión de cables de conexión opcional - Configuraciones especiales hechas a pedido. - Garantía del sistema de 25 años - Carbono incorporado CIBSE TM65: 19.960 kg CO2e
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


