EXCEL - "BANDEJA 19"" FO CON 24 ADAPT LC QUAD MONOM AZUL"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200-488
Ref.Sonepar
441164
EAN
5055540516905
La gama Excel de paneles de conexión LC son carcasas de "estilo bandeja" con cajón deslizante adecuadas para terminación directa o empalme de hasta 96 fibras en 1U de espacio de rack. Cada panel está fabricado con acero de alta calidad de 2 mm de espesor y tiene un acabado en pintura en polvo negra para proporcionar una unidad resistente y duradera. En la parte frontal del panel de conexiones se carga el número especificado de adaptadores de izquierda a derecha. Cada panel utiliza adaptadores codificados por colores: beige, aguamarina y violeta para multimodo, azul para monomodo y verde para APC monomodo. Cada adaptador dúplex (o cuádruple) admite dos (cuatro) fibras terminadas. Cada panel incluye un conjunto de soportes de fijación y también se proporciona un paquete de gestión de cables que incluye prensaestopas de entrada de cables, bridas para cables, soportes de empalmes, tuercas enjauladas y tornillos. Tenga en cuenta que los paneles LC se pueden ensamblar a pedido usando una combinación de adaptadores, pigtails y casetes de empalme. - Cargado con adaptadores sin bridas - Kit de gestión y fijación incluido. - Diseño de espacio en rack de 1U - Gestión de cables de conexión opcional - Adaptadores empotrados - campo de rotulación más grande - Garantía del sistema de 25 años - Carbono incorporado CIBSE TM65: 19.960 kg CO2e
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


