EXCEL - "BANDEJA 19"" FO CON 24 ADAPT SC DUPLEX MULTIM BEIGE" - 200-408
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200-408
Ref.Sonepar
292778
EAN
5055540516394
La gama Excel de paneles de conexión SC son carcasas de "estilo bandeja" con cajón deslizante adecuadas para terminación directa o empalme de hasta 48 fibras en 1U de espacio de rack. Cada panel está fabricado con acero de alta calidad con un acabado de pintura en polvo de 2 mm de espesor para proporcionar una unidad resistente y duradera. En la parte frontal del panel de conexiones se carga el número especificado de adaptadores dúplex de izquierda a derecha. Cada panel utiliza adaptadores codificados por colores: beige, aguamarina y violeta para multimodo, azul para monomodo y verde para SM APC. Cada adaptador dúplex admite dos fibras terminadas. Cada panel incluye un conjunto de soportes de fijación y un paquete de gestión de cables que incluye prensaestopas de entrada de cables, bridas para cables y un puente de empalme de 24 vías. Tenga en cuenta que los paneles SC se pueden ensamblar a pedido usando una combinación de adaptadores, pigtails y casetes de empalme; llame para consultar. - Cargado con adaptadores sin bridas - Múltiples entradas de cables hacia atrás - Hasta 48 fibras - Diseño de espacio en rack de 1U - Adaptadores empotrados - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


