EXCEL - BANDEJA CABLES ENVIRON 150MM ANCHO 42U - 542-150-42-BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542-150-42-BK
Ref.Sonepar
859658
EAN
8499212623398
La bandeja de cables Environ se usa comúnmente para soportar y administrar el cableado dentro de un rack de datos; la bandeja ventilada tiene un perfil de sello de aberturas de varios tamaños y formas que permite la circulación del flujo de aire alrededor del cableado y la fácil instalación de correas y haces de cables de diferentes tamaños. Los cables se pueden asegurar a la bandeja usando correas de plástico o de velcro; el diseño del perfil de la bandeja facilita garantizar que se pueda lograr la fijación donde sea necesario. - Elección del tamaño - Elección de colores - Compatible con bastidores de suelo Environ CR/ER/SR - Se suministra en paquetes de 2 - Múltiples métodos de fijación de bridas para cables - Retorno de pared lateral - 10 mm
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


