EXCEL - BASTIDOR OPEN RACK 42 U ALTURA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
541-742
Ref.Sonepar
819041
EAN
8499211797885
La serie Environ OR de racks abiertos está diseñada para el montaje de paneles de conexión y equipos de red en entornos seguros o en ubicaciones donde el espacio no permite el uso de un rack estándar. Cada marco está construido de aluminio rígido y soportado por travesaños superiores y de base de alta resistencia que permiten soportar cargas estáticas de hasta 1500 kg. - Elección de alturas disponibles - Cumple con DIN41494 en embalaje plano - Fijaciones e instrucciones de instalación incluidas. - Perfiles de 19" marcados con posición de altura U - Orificios roscados M6 conductores preroscados para una instalación rápida y sencilla del equipo
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL