EXCEL - CABLE CAT.5E UTP CPR DCA EN CAJA 305MTS BLANCO - 100-060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
305 metro
Referencia del fabricante
100-060
Ref.Sonepar
302782
EAN
5055540500720
El cable Ethernet Cat5e sólido Excel U/UTP LSOH CPR Euroclase Dca se fabrica y prueba según las especificaciones ISO 11801, EN 50173 y ANSI/TIA?568?C Cat 5e, 100 m. Cada cable consta de 8 conductores de cobre sólido codificados por colores trenzados para formar cuatro pares. Todo el cable se produce en una funda LSOH que está marcada y etiquetada con el código de pieza e información DoP. - Cable de cobre sólido Cat5e - U/UTP Sin cribado general - Sin detección de conductores - Color de la funda exterior Blanco - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Dca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s2
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


