EXCEL - CABLE CAT.6 F/UTP CPR DCA BOB.305MTS VIOLETA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
305 metro
Referencia del fabricante
100-076
Ref.Sonepar
262217
EAN
5055540501222
Cable Ethernet Cat6 sólido Excel F/UTP LSOH CPR Euroclase Dca fabricado y probado según las especificaciones TIA/EIA 568?B.2?1, EN50173?1 e ISO/IEC 11801 Cat 6, 305 m o 500 m. Cada cable consta de 8 conductores de cobre sólido codificados por colores trenzados para formar cuatro pares. Luego se forman alrededor de un centro de polietileno en forma de X y todo el cable se produce en una funda LSOH. - Cable de cobre sólido Cat6 - Cribado de lámina general F/UTP - Sin detección de conductores - Color de la funda exterior Violeta - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Dca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s2
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


