EXCEL - CABLE CAT.6 UTP CPR B2CA EN BOBINA 500MTS VIOLETA - 190-071-500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
500 metro
Referencia del fabricante
190-071-500
Ref.Sonepar
442860
EAN
5055540582474
Cable Ethernet Cat6 sólido Excel U/UTP 23AWG LSOH CPR B2ca fabricado y probado según las especificaciones TIA/EIA 568?B.2?1, EN50173?1 e ISO/IEC 11801 Cat 6, 305 m o 500 m. Cada cable consta de 8 conductores de cobre sólido codificados por colores trenzados para formar cuatro pares. Luego se forman alrededor de un centro de polietileno en forma de X y todo el cable se produce en una funda LSOH. - Cable de cobre Cat6 23AWG - U/UTP Sin cribado general - Sin detección de conductores - Color de la funda exterior Violeta - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: B2ca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s1a - Carbono incorporado CIBSE TM65: 145,245 kg CO2e
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


