EXCEL - CABLE CAT.6 UTP CPR DCA 100MTS BLANCO

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CABLE CAT.6 UTP CPR DCA 100MTS BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 100 metro

Referencia del fabricante

100-080-WT-100

Ref.Sonepar

837254

EAN

8499212081693

Cable Ethernet Cat6 sólido Excel U/UTP 24AWG LSOH CPR Dca fabricado y probado según las especificaciones TIA/EIA 568?B.2?1, EN50173?1 e ISO/IEC 11801 Cat 6, 100 m, 305 m o 500 m. Cada cable consta de 8 conductores de cobre sólido codificados por colores trenzados para formar cuatro pares. Luego se forman alrededor de un centro de polietileno en forma de X y todo el cable se produce en una funda LSOH. - Cable de cobre Cat6 24AWG - U/UTP Sin cribado general - Sin detección de conductores - Color de la funda exterior Blanco - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Dca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s2

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL