EXCEL - CABLE CAT.6 UTP CPR DCA BOB 1000 MTS VIOLETA - 100-071-1000M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-071-1000M
Ref.Sonepar
817169
EAN
5055540523811
Cable Ethernet Cat6 sólido Excel U/UTP LSOH CPR Euroclase Dca fabricado y probado según las especificaciones TIA/EIA 568?B.2?1, EN50173?1 e ISO/IEC 11801 Cat6, 305 m, 500 m y 1000 m. Cada cable consta de 8 conductores de cobre sólido codificados por colores trenzados para formar cuatro pares. Luego se forman alrededor de un centro de polietileno en forma de X y todo el cable se produce en una funda LSOH. - Cable de cobre sólido Cat6 - U/UTP sin cribado general - Sin protección de conductores - Color de la funda exterior: violeta - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Dca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s2
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


