EXCEL - CABLE CAT.6 UTP PE USO EXTERIOR CAJA 305MTS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
305 metro
Referencia del fabricante
100-100
Ref.Sonepar
267673
EAN
5055540501550
Cable ethernet Excel Cat6 U/UTP PE externo Grado Fca fabricado y probado según las especificaciones TIA/EIA 568?B.2?1, EN50173?1 e ISO/IEC 11801 Cat6, vendido en cajas de 305 m. Cada cable consta de 8 conductores de cobre sólido codificados por colores trenzados para formar cuatro pares. Luego se forman alrededor de un centro de polietileno en forma de X y todo el cable se produce en una funda de PE. - Cable de grado externo Cat6 - Uso externo - Sin protección de conductores - Color de la funda exterior negro - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Fca - Conductores de tamaño 23 AWG - Exposición a los rayos UV probada de acuerdo con ASTM G154 y G155
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


