EXCEL - CABLE CAT.6A S/FTP CPR B2CA EN BOBINA 500MTS.BLANCO - 190-914

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CABLE CAT.6A S/FTP CPR B2CA EN BOBINA 500MTS.BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 500 metro

Referencia del fabricante

190-914

Ref.Sonepar

618694

EAN

5055540580517

Cable Excel apantallado Cat6A S/FTP LSOH con pares envueltos en papel de aluminio individuales y envoltorio de papel de aluminio general y apantallamiento trenzado suministrado en carrete de 500 m. El cable Excel Cat6A totalmente apantallado (S/FTP) lleva las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Esto ofrece un rendimiento de enlace Clase EA/Categoría 6 aumentada en distancias de hasta 90 m que admite aplicaciones que incluyen 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet. Cada cable consta de cuatro pares que están envueltos individualmente con una cinta de aluminio/poliéster resistente y de alta calidad que proporciona protección para cada par. Los pares individuales están configurados en diferentes longitudes de colocación para garantizar un rendimiento óptimo. A continuación se envuelven en otra lámina y en una malla trenzada. Estos cables también son adecuados para aplicaciones PoE, PoE+ y PoE++, incluidos los tipos 3 y 4, lo que permite la entrega de 90 W en los cuatro pares. - Cable de cobre sólido Cat6A - Pantalla general S/FTP y pantalla de lámina por par - Soporta PoE++ Tipo 4 (90 W) - Color de la funda exterior: Blanco - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: B2ca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s1a - Carbono incorporado CIBSE TM65: 237,855 kg CO2e

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL