EXCEL - CABLE CAT.6A S/FTP CPR DCA EN BOBINA 500MTS.BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
500 metro
Referencia del fabricante
100-914
Ref.Sonepar
283289
EAN
5055540574295
Cable Excel apantallado Cat6A S/FTP LSOH con pares envueltos en papel de aluminio individuales y envoltorio de papel de aluminio general y apantallamiento trenzado suministrado en carrete de 500 m. El cable Excel Cat6A totalmente apantallado (S/FTP) lleva las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Esto ofrece un rendimiento de enlace Clase EA/Categoría 6 aumentada en distancias de hasta 90 m que admite aplicaciones que incluyen 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet. Cada cable consta de cuatro pares que están envueltos individualmente con una cinta de aluminio/poliéster resistente y de alta calidad que proporciona protección para cada par. Los pares individuales están configurados en diferentes longitudes de colocación para garantizar un rendimiento óptimo. A continuación se envuelven en otra lámina y en una malla trenzada. Estos cables también son adecuados para aplicaciones PoE, PoE+ y PoE++, incluidos los tipos 3 y 4, lo que permite la entrega de 90 W en los cuatro pares. - Cable de cobre sólido Cat6A - Pantalla general S/FTP y pantalla de lámina por par - Soporta PoE++ Tipo 4 (90 W) - Color de la funda exterior: Blanco - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Dca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s2 - Carbono incorporado CIBSE TM65: 217,351 kg CO2e
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


