EXCEL - CABLE CAT.6A U/FTP LSOH CPR B2CA EN BOBINA 500MTS AZUL - 190-191

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CABLE CAT.6A U/FTP LSOH CPR B2CA EN BOBINA 500MTS AZUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 500 metro

Referencia del fabricante

190-191

Ref.Sonepar

575144

EAN

5055540507835

Cable Excel sólido Cat6A apantallado individualmente U/FTP completo LSOH CPR Euroclase B2ca diseñado y fabricado para cumplir y superar los estándares ISO, CENELEC y TIA y suministrado en carrete de 500 m. El cable Excel Cat6A totalmente apantallado (U/FTP) lleva las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Esto ofrece rendimiento de enlace Clase EA/Categoría 6 aumentada en distancias de hasta 90 metros, lo que admite aplicaciones que incluyen 10GBASE?T, 10 Gigabit Ethernet. Cada cable consta de cuatro pares que están envueltos individualmente con una cinta de aluminio/poliéster resistente y de alta calidad que proporciona protección para cada par. Los pares individuales están configurados en diferentes longitudes de colocación para garantizar un rendimiento óptimo. - Cable de cobre sólido Cat6A - U/FTP sin detección general - Pantalla de aluminio por par - Funda exterior color azul hielo - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: B2ca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s1a - Carbono incorporado CIBSE TM65: 217,351 kg CO2e

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL