Fin de vida

EXCEL - CABLE CAT.6A U/FTP LSOH CPR DCA EN BOBINA 500MTS A - 100-191

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CABLE CAT.6A U/FTP LSOH CPR DCA EN BOBINA 500MTS A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

100-191

Ref.Sonepar

316311

EAN

5055540502434

Cable Excel sólido Cat6A apantallado U/FTP LSOH S-Foil CPR Euroclase Dca diseñado y fabricado para cumplir y superar las normas ISO, CENELEC y TIA y suministrado en bobinas de 500 m. El cable apantallado Cat6A (U/FTP) de Excel lleva las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Esto ofrece rendimiento de enlace Clase EA/Categoría 6 aumentada en distancias de hasta 90 metros, lo que admite aplicaciones que incluyen 10GBASE?T, 10 Gigabit Ethernet. Cada cable consta de dos juegos de dos pares envueltos juntos en una configuración en "S" con cinta de aluminio/poliéster resistente y de alta calidad que proporciona protección para cada par. La configuración de la lámina en "S" asegura la separación de los pares que asegura el rendimiento. Los pares individuales están configurados en diferentes longitudes de colocación para garantizar un rendimiento óptimo. - Cable de cobre sólido Cat6A - U/FTP sin detección general - Pares apantallados S-Foil - Funda exterior color azul hielo - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Dca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s2

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL