EXCEL - CABLE CAT.6A U/FTP LSOH CPR DCA EN CAJA 305MTS AZUL - 100-191-305M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
305 metro
Referencia del fabricante
100-191-305M
Ref.Sonepar
618690
EAN
5055540502441
Cable Excel Solid Caregory 6A apantallado U/FTP LSOH S-Foil CPR Euroclass Dca diseñado y fabricado para cumplir y superar las normas ISO, CENELEC y TIA y suministrado en cajas de 305 m. El cable apantallado Cat6A (U/FTP) de Excel lleva las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Esto ofrece rendimiento de enlace Clase EA/Categoría 6 aumentada en distancias de hasta 90 metros, lo que admite aplicaciones que incluyen 10GBASE?T, 10 Gigabit Ethernet. Cada cable consta de dos juegos de dos pares envueltos juntos en una configuración en "S" con cinta de aluminio/poliéster resistente y de alta calidad que proporciona protección para cada par. La configuración de lámina "S" asegura la separación de los pares que asegura el rendimiento. Los pares individuales están configurados en diferentes longitudes de colocación para garantizar un rendimiento óptimo. - Cable de cobre sólido Cat6A - U/FTP sin detección general - Pares apantallados S-Foil - Color de la funda exterior: aguamarina - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Dca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s2
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


