EXCEL - CABLE CAT.6A U/UTP CPR DCA EN BOBINA 500MTS AZUL

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CABLE CAT.6A U/UTP CPR DCA EN BOBINA 500MTS AZUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 500 metro

Referencia del fabricante

100-219

Ref.Sonepar

320192

EAN

5055540507668

Cable Excel sólido Cat6A U/UTP 23AWG LSOH CPR Euroclase Dca diseñado y fabricado para cumplir y superar las normas ISO, CENELEC y TIA y suministrado en bobinas de 500 m. El cable Excel Cat 6A U/UTP lleva las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Esto ofrece un rendimiento de enlace Clase EA/Categoría 6 aumentada en distancias de hasta 90 metros, lo que admite aplicaciones que incluyen 10GBASE?T, 10 Gigabit Ethernet. Para mantenerse a la vanguardia de la expansión cada vez mayor de la infraestructura de red y la creciente necesidad de ahorrar espacio en la contención existente, Excel Networking Solutions se complace en presentar un nuevo cable U/UTP de categoría 6A de tamaño reducido, que presenta uno de los diámetros más pequeños disponibles. en el mercado hoy en 7 mm. Un peso de 48 g por metro permite colocar más cable en contención y reduce el peso total del suelo de cualquier instalación. Su diseño único supera las barreras de U/UTP en lo que respecta a la resistencia al fuego y el rendimiento CPR. En cables de menor diámetro, el uso de una cinta de barrera no metálica pero reflectante aumenta el rendimiento del cable y actúa como barrera térmica, lo que reduce la combustibilidad del cable dando una mayor resiliencia al fuego y disminuyendo la tasa de combustión. - Cable de cobre sólido Cat6A - U/UTP sin apantallamiento general ni apantallamiento de conductores - Cinta exterior no conductora para un rendimiento de diafonía alienígena - Color de la funda exterior: azul hielo - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Dca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s2 - Carbono incorporado CIBSE TM65: 206,559 kg CO2e

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL