EXCEL - CABLE CAT.7A S/FTP LS0H CPR B2CA BOB.500M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
190-910
Ref.Sonepar
618686
EAN
5055540581095
El cable S/FTP LS0H apantallado de categoría 7A de Excel está diseñado y fabricado para cumplir y superar los estándares ISO, CENELEC y TIA. Esto ofrece un rendimiento de enlace y canal de Clase FA que admite todas las aplicaciones detalladas y propuestas dentro de los estándares. Este cable de rendimiento superior está verificado por componentes ETL. Cada cable consta de 4 pares envueltos individualmente en una cubierta de cinta de aluminio/poliéster resistente y de alta calidad que proporciona una pantalla individual para cada par. Luego, estas subunidades se cablean entre sí, con los pares configurados en diferentes longitudes de tendido para garantizar un rendimiento óptimo; se aplica una pantalla trenzada general para proporcionar mayor inmunidad al ruido exterior y mitigar cualquier riesgo de diafonía extraña. La leyenda impresa en el cable ahora incluye información sobre el número DOP, prueba y clasificación del cable para su trazabilidad. - Rendimiento de categoría 7A hasta 1000 MHz - Pares de láminas individuales con pantalla trenzada general - Diseño de alto rendimiento - Garantía del sistema de 25 años - Marcas de medidor secuenciales. - Euroclase -B2ca-s1a-d1-a1 - Carbono incorporado CIBSE TM65: 237,855 kg CO2e
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


