EXCEL - CABLE CAT.7A S/FTP LSOH 1000 MHZ CPR DCA EN BOBINA - 100-910

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CABLE CAT.7A S/FTP LSOH 1000 MHZ CPR DCA EN BOBINA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 500 metro

Referencia del fabricante

100-910

Ref.Sonepar

268173

EAN

5055540511030

El cable S/FTP LS0H apantallado de categoría 7A de Excel está diseñado y fabricado para cumplir y superar los estándares ISO, CENELEC y TIA. Esto ofrece un rendimiento de enlace y canal de Clase FA que admite todas las aplicaciones detalladas y propuestas dentro de los estándares. Este cable de rendimiento superior está verificado por componentes ETL. Cada cable consta de 4 pares envueltos individualmente en una cubierta de cinta de aluminio/poliéster resistente y de alta calidad que proporciona una pantalla individual para cada par. Luego, estas subunidades se cablean entre sí, con los pares configurados en diferentes longitudes de tendido para garantizar un rendimiento óptimo; se aplica una pantalla trenzada general para proporcionar mayor inmunidad al ruido exterior y mitigar cualquier riesgo de diafonía extraña. La leyenda impresa en el cable ahora incluye información sobre el número DOP, prueba y clasificación del cable para su trazabilidad. - Rendimiento de categoría 7A hasta 1000 MHz - Pares de láminas individuales con pantalla trenzada general - Diseño de alto rendimiento - Garantía del sistema de 25 años - Marcas de medidor secuenciales. - Euroclase Dca-s2-d2-a1 - Carbono incorporado CIBSE TM65: 266.250 kg CO2e

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL