EXCEL - CABLE FO AJUSTADA OM4 50/125 12F CPR CCA - 204-112

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CABLE FO AJUSTADA OM4 50/125 12F CPR CCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204-112

Ref.Sonepar

583375

EAN

5055540522029

Cable de fibra óptica multimodo Enbeam OM4 con protección ajustada de 12 núcleos 50/125 G.657.A2 LSOH Cca negro insensible a la curvatura, parte de una amplia gama de cables de fibra óptica OM4 completamente abastecidos en Mayflex. Los cables de fibra óptica con protección ajustada Excel OM4 de 50/125 ?m se han diseñado específicamente para aplicaciones internas y externas. Los cables están construidos alrededor de un miembro resistente de E-Glass que contiene hasta 24 fibras amortiguadas de 900 ?m codificadas por colores, cubiertas con una funda exterior retardante de llama, baja en humo y sin halógenos. Estos cables compactos y livianos son extremadamente flexibles y fáciles y rápidos de instalar. - Resistente al agua y a los rayos UV - Grado de conducto: resistente a roedores - Medidor secuencialmente marcado - Servicio de corte a medida - Euroclase Cca-s1a-d0-a1 - Garantía del sistema de 25 años - Carbono incorporado CIBSE TM65: 0,274 kg CO2e

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL