EXCEL - CABLE FO HOLGADA ARM.MET. OM3 50/125 16F CPR ECA AZUL - 205-283

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CABLE FO HOLGADA ARM.MET. OM3 50/125 16F CPR ECA AZUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

205-283

Ref.Sonepar

846672

EAN

5055540522654

Los cables de fibra óptica de tubo suelto armado OM3 con cinta de acero corrugado (CST) de Excel de 50/125 ?m se han diseñado específicamente para aplicaciones que requieren un alto grado de protección mecánica. Estos cables compactos y livianos son extremadamente resistentes, brindan resistencia a los roedores y son rápidos y fáciles de instalar. Los cables están construidos alrededor de uno o más tubos llenos de gel de sílice que contienen hasta 24 fibras amortiguadas de 250 ?m codificadas por colores, que están cubiertas con elementos resistentes de vidrio E. La leyenda impresa en el cable ahora incluye información sobre el número DOP, prueba y clasificación del cable para su trazabilidad. El cable CST también ha sido diseñado para enterrado directo, para asegurar la correcta instalación se debe utilizar en todo momento un relleno de arena. - Grado de conducto: resistente a roedores - Medidor secuencialmente marcado - Resistente a los rayos UV - Servicio de corte a medida - Garantía del sistema de 25 años - Euroclase Eca

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL