EXCEL - CABLE FO HOLGADA ARM.MET. OS2 9/125 8F CPR CCA AZUL - 275-306

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CABLE FO HOLGADA ARM.MET. OS2 9/125 8F CPR CCA AZUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

275-306

Ref.Sonepar

582137

EAN

5055540596075

Cable de fibra óptica blindado CST monomodo Enbeam OS2 Tubo suelto 8 núcleos 9/125 LSZH Cca Azul, parte de una amplia gama de cables de fibra óptica OS2 completamente abastecidos en Mayflex. Los cables de fibra óptica de tubo suelto armado OS2 con cinta de acero corrugado (CST) de 9/125 ?m de Excel se han diseñado específicamente para aplicaciones que requieren un alto grado de protección mecánica. La fibra monomodo cumple con el grado de pico de agua bajo G652D y ofrece rendimiento OS2 y compatibilidad con versiones anteriores de OS1. Estos cables compactos y livianos son extremadamente resistentes, brindan resistencia a los roedores y son rápidos y fáciles de instalar. El cable CST también ha sido diseñado para enterrado directo, para asegurar la correcta instalación se debe utilizar en todo momento un relleno de arena. - Resistente al agua y a los rayos UV - Grado de conducto: resistente a roedores - Medidor secuencialmente marcado - Servicio de corte a medida - Euroclase Cca-s1a-d0-a1 - Garantía del sistema de 25 años

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL