EXCEL - CABLE FO HOLGADA OM4 50/125 16F CPR DCA

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CABLE FO HOLGADA OM4 50/125 16F CPR DCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204-016

Ref.Sonepar

583380

EAN

5055540521923

Cable de fibra óptica multimodo Enbeam OM4 Tubo suelto 16 núcleos 50/125 LSOH Dca Negro, parte de una amplia gama de cables de fibra óptica OM4 completamente abastecidos en Mayflex. Los cables de fibra óptica de tubo holgado Excel OM4 de 50/125 ?m se han diseñado específicamente para aplicaciones internas y externas. Estos cables compactos y livianos son extremadamente flexibles y fáciles y rápidos de instalar. Los cables están construidos alrededor de un tubo relleno de gel (sin goteo y sin silicona) que contiene hasta 24 fibras con revestimiento primario de 250 ?m codificadas por colores. Este tubo está cubierto con un miembro resistente de E-Glass. - Resistente al agua y a los rayos UV - Grado para conductos - Resistente a roedores - Medidor secuencialmente marcado - Servicio de corte a medida - Euroclase Dca-s2-d2-a1 - Garantía del sistema de 25 años - Carbono incorporado CIBSE TM65: 0,309 kg CO2e

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL