Fin de vida

EXCEL - CABLE RESIDENTAL C6 UTP 25AWG LILA 305M (MAX 60MTS

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CABLE RESIDENTAL C6 UTP 25AWG LILA 305M (MAX 60MTS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 305 Unid.

Referencia del fabricante

100-609

Ref.Sonepar

302783

EAN

5055540573465

Cable Ethernet residencial Excel Cat6 U/UTP 25AWG LSOH Dca 305 m Box Violet fabricado y probado según las especificaciones TIA/EIA 568?B.2?1, EN50173?1 e ISO/IEC 11801 Cat 6, caja de 305 m. Cada cable consta de 8 conductores de cobre sólido codificados por colores trenzados entre sí para formar cuatro pares y garantizados para longitudes de recorrido de 60 m. Luego se forman alrededor de un centro de polietileno en forma de X y todo el cable se produce en una funda LSOH. - Cable de grado residencial Cat6 - U/UTP Sin cribado general - Sin detección de conductores - Color de la funda exterior Violeta - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Dca - Clase de formación de humo según EN 13501-6: s2 - Carbono incorporado CIBSE TM65: 56,625 kg CO2e

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL