EXCEL - CAJA SUPERFICIE CON 2 ADAPT. SC DUPLEX MULTIMODO - 202-028

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CAJA SUPERFICIE CON 2 ADAPT. SC DUPLEX MULTIMODO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

202-028

Ref.Sonepar

738506

EAN

5055540520537

Excel tiene una amplia gama de cajas de conexiones ST, SC (Duplex) y LC (Quad) adecuadas para montaje en pared, suelo o escritorio. Con un orificio de 20 mm en cada lado y orificios de fijación pretaladrados. Ideal para la entrada de conductos o prensaestopas, esta nueva gama le permite seleccionar la caja perfecta para adaptarse a su aplicación. La cantidad de puertos que se muestra indica la cantidad de adaptadores. Los adaptadores SC son de estilo dúplex y ofrecen dos conexiones de fibra por puerto. - Conectores SC - También disponible con conectores LC/ST - Cuerpo de una sola pieza - Perforación de 20 mm en cada lado y orificios de fijación pretaladrados de 5 mm en la base - Ideal para entrada de conductos o prensaestopas - Garantía del sistema de 25 años

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL