EXCEL - CONECTOR MACHO RJ45 CAT.6A STP TOOL-LESS (PACK 20UD)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-140-20
Ref.Sonepar
783586
EAN
5055540564104
El enchufe RJ45 de terminación de campo apantallado ofrece una terminación sencilla y sin herramientas y cumple totalmente con los estándares ISO/IEC 11801, Categoría 6A y ANSI/TIA-568-C.2. Ofrece una aleación de zinc fundido a presión totalmente blindada, un cuerpo niquelado y pines de contacto de bronce fosforado chapados en oro. Adecuado para diámetros de cable de entre 6 y 8 mm, la tuerca de compresión en la parte posterior del conector proporciona alivio de tensión. La terminación IDC acepta calibres de cable de 23 a 26 AWG. - Categoría 6A totalmente blindada - Construcción de aleación de zinc fundido a presión - Sin herramientas - terminación fácil - Soporta 10 Gigabit Ethernet - Verificado independientemente - Puede ser reterminado numerosas veces
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


