EXCEL - CURVED 45X45MM SHUTTER 1-PORT

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - CURVED 45X45MM SHUTTER 1-PORT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-281

Ref.Sonepar

470461

EAN

5055540503714

Las contraventanas Keystone curvas Excel de 45 x 45 mm están disponibles en versiones de 1 y 2 puertos. Cada obturador admitirá todos los conectores Keystone de Excel, lo que permitirá que las terminaciones apantalladas y no apantalladas de Categoría 5e, 6 y 6A se presenten de manera uniforme. Los clips de fijación se colocan en la parte posterior de la contraventana para permitir el montaje en canales montados horizontal o verticalmente mientras se mantiene la orientación vertical de la contraventana. Cada puerto está protegido con un obturador curvo accionado por resorte del mismo material. La persiana se entrega completa con una etiqueta de papel y una ventana transparente integrada. - Acepta todos los conectores Keystone de Excel - Disponible en versiones de 1 y 2 puertos - Montaje directo en canal - Forma curva - Campo de etiqueta grande

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL