EXCEL - ENBEAM 1 X 32 SC APC SPLITTER PANEL - 208-918
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
208-918
Ref.Sonepar
1059774
EAN
5055540563954
Los paneles divisores SCAPC de 1 x 32 vías Enbeam de Excel son carcasas estilo bandeja con cajón deslizante adecuadas para 1U de espacio en rack. Cada panel está fabricado con acero de alta calidad de 2 mm de espesor con un acabado de pintura en polvo para proporcionar una unidad resistente y duradera. Los adaptadores SC APC salientes se presentan de derecha a izquierda y están numerados del 1 al 32 con el puerto de entrada a la derecha del panel. El PLC Splitter está alojado dentro del panel en una carcasa de ABS para protegerlo contra daños accidentales. El divisor de circuito de onda de luz (PLC) plano Enbeam se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas ópticas de sílice. Su tamaño compacto, alta confiabilidad, amplia longitud de onda operativa y buena uniformidad de canal a canal se utilizan ampliamente en redes ópticas pasivas (PON). Excel ofrece una serie completa de productos divisores 1xN diseñados para aplicaciones específicas. Todos los productos cumplen con los requisitos GR-1209-CORE y GR-1221-CORE. - Números de identificación de puerto - Cajón deslizante sobre guías con rodamientos de bolas. - Diseño de espacio en rack de 1U - Adaptadores empotrados - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


