EXCEL - ENBEAM HYBRID PANEL 12 X SCA LOADED + 12 UNLOADED - 200-941

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - ENBEAM HYBRID PANEL 12 X SCA LOADED + 12 UNLOADED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200-941

Ref.Sonepar

857960

EAN

8499212597477

El panel de conexión híbrido Excel son carcasas estilo bandeja de cajón deslizante adecuadas para terminación directa o empalme de hasta 12 fibras y 12 conectores Keystone RJ45 en 1U de espacio de rack. Cada panel está fabricado con acero de alta calidad con un acabado de pintura en polvo de 1,2 mm de espesor para proporcionar una unidad resistente y duradera. En la parte frontal del panel de conexiones se carga el número especificado de adaptadores de izquierda a derecha. Cada panel utiliza adaptadores codificados por color verde para SM APC y la capacidad de instalar 12 conectores Keystone RJ45 según los requisitos de cada instalación. Cada panel incluye un conjunto de soportes de fijación y un paquete de gestión de cables que incluye prensaestopas de entrada de cables, bridas para cables y un puente de empalme de 24 vías. - Acepta 12 conexiones de fibra y 12 de cobre - Números de identificación de puerto - Múltiples entradas de cables hacia atrás - Kit de gestión y fijación incluido.

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL