EXCEL - ENBEAM OS2 P/LEAD SC-SC 9/125 DX YW 20M - 200-104

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - ENBEAM OS2 P/LEAD SC-SC 9/125 DX YW 20M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200-104

Ref.Sonepar

909175

EAN

5055540513751

Los cables de conexión dúplex Excel OS2 de 9/125 µm se fabrican con fibra óptica buffer/chaqueta de 900 µm de la más alta calidad, terminados con conectores de casquillo cerámico. Cada cable tiene botas de alivio de tensión para prolongar y mantener los niveles de rendimiento del conjunto, las 'patas' de transmisión y recepción de cada cable dúplex se identifican mediante un marcador de cable tipo anillo fijado a cada extremo del conjunto. A una corta distancia de estos anillos de identificación se aplica termorretráctil para mantener un cable de dos fibras unidas fácil de manejar; finalmente, se fija una etiqueta que contiene un número de lote único en el centro del cable para fines de calidad y trazabilidad. - 100% probado ópticamente - Certificado de prueba incluido - Conectores de baja pérdida - Casquillos de PC cerámicos de circonio - Polaridad cambiable (conectores dúplex) - Construcción resistente a la flexión

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL