EXCEL - EXCEL 10" 12-PORT KEYSTONE PATCH PANEL-BLACK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-753
Ref.Sonepar
900573
EAN
5055540510507
El panel de conexión Keystone Excel 1U de 10" y 12 puertos proporciona la posibilidad de montaje para hasta 12 conectores Excel Keystone. El diseño modular se adapta a conectores de categoría 5e, 6 y 6A y permite la instalación de paneles parciales. Este panel de conexión se puede utilizar en cualquiera de los dos un sistema de cableado estructurado apantallado o no apantallado y se suministra completo con un cable de conexión a tierra instalado. - Acepta conectores Keystone de Excel - Adecuado para gatos apantallados y sin apantallar - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL