EXCEL - EXCEL 1G S/STEEL K/STONE PLATE & BACKBOX 1-PORT - 100-292

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL 1G S/STEEL K/STONE PLATE & BACKBOX 1-PORT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-292

Ref.Sonepar

965995

EAN

8499214167081

Las placas frontales Keystone de acero inoxidable de una unidad de Excel permiten la implementación de conectores Keystone de Excel en una configuración de 1 o 2 puertos. Se suministran con una caja posterior de metal de 35 mm de profundidad que se puede perforar para aceptar la entrada de conductos según sea necesario. Cada placa frontal se suministra con tornillos de fijación estándar y Torx T10 resistentes a manipulaciones, lo que las hace ideales para su instalación en una variedad de situaciones tanto públicas como seguras. Las placas frontales de acero inoxidable están diseñadas para tener "líneas limpias" mostrando únicamente la posición del obturador y la etiqueta. - Placas frontales de acero inoxidable cepillado - Versión Keystone de 1 puerto - Se suministra con tornillos estándar y de seguridad - Se suministra caja posterior de 35 mm de salida única - Garantía del sistema de 25 años

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL