EXCEL - EXCEL 1U TRUNK CABLE MANAGER - 100-922
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-922
Ref.Sonepar
912220
EAN
5055540595016
El administrador de cables troncales de Excel está diseñado para acomodar el exceso de cable troncal flojo dentro del centro de datos o MER. Es particularmente eficaz para gestionar instalaciones de fibra preterminada cuando no siempre es posible realizar mediciones exactas. Esta solución robusta creada a partir de acero suave con recubrimiento en polvo de 1,5 mm también combina 4 anillos de gestión de plástico en la parte frontal para proporcionar gestión de cables de conexión sin ocupar ningún espacio en U adicional. - Diseño de ahorro de U integrado - Ideal para aplicaciones Top of Rack - Mantiene ordenado el cable flojo - Se puede utilizar en toda la gama Excel Environ - 4 x Anillos verticales 68mm - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL