EXCEL - EXCEL 24WAY 2MM SPLICE HOLDER - GREY - 200-396
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200-396
Ref.Sonepar
1138080
EAN
5055540576473
El soporte para empalme de fibra Excel es una carcasa de plástico de alta calidad con tapa fácil de colocar y quitar. La unidad está diseñada para hasta 48 protectores de empalme de 2 mm. La unidad se puede utilizar en cualquier recinto y tiene una almohadilla de fijación autoadhesiva en la base, lo que la hace perfecta para montaje tanto horizontal como vertical. - Dimensiones: Ancho 87 mm x Profundidad 40 mm x Altura 15 mm - Diseñado para usar con protectores de empalme de 2 mm x 45 mm. (número de pieza 200-397) - Porta empalmes con tapa - Capacidad para hasta 48 protectores de empalme de 2 mm - Se puede apilar - Ideal para instalaciones de Alta Densidad
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


