EXCEL - EXCEL 4 WAY GOP BOX PLUS - 32MM PACK OF 10 - 350-641
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
350-641
Ref.Sonepar
1282056
EAN
5055540526027
La Excel Grid Outlet Position (GOP) Box Plus ha sido desarrollada a partir de las exitosas versiones originales. Esta gama está disponible en cuatro versiones, desde 2 vías hasta 12 vías. Los de 2 y 4 vías están disponibles con un punto de fijación de conducto flexible de 25 mm. Los de 4 y 6 vías están disponibles con un punto de fijación de conducto flexible de 32 mm. La gama se ha desarrollado para la fijación al extremo de un conducto flexible, normalmente donde las salidas se presentan en un diseño de rejilla con contención de cables montada dentro de un sistema de piso elevado. La GOP Box tiene entonces un grado de flexibilidad para colocarse dentro del radio del conducto flexible para adaptarse al diseño de la oficina. Hay disponibles soportes en "L" de 25 mm y 32 mm para fijar el otro extremo del conducto flexible a la losa del piso. Las cajas GOP generalmente se unen a la parte inferior del escritorio y el conducto flexible pasa a través del piso a través de un ojal. Estas versiones Plus están mejoradas con bridas para cables adyacentes al punto de fijación del conducto para aceptar bridas de nailon o de gancho y bucle. Esto permite asegurar el cable si es necesario. Además, la caja GOP tiene un orificio en cada extremo de la caja superior para aceptar tornillos autorroscantes para fijar a placas adaptadoras o soportes personalizados. Con las cajas GOP se suministran espacios en blanco de goma negra para las aperturas 6c no utilizadas. El de 2 vías se suministra con 1 espacio en blanco, el de 4 vías se suministra con 2 espacios en blanco, el de 6 vías con 4 espacios en blanco y el de 12 vías con 12 espacios en blanco. Los espacios en blanco también están disponibles por separado. El orificio de fijación del conducto flexible tiene una ranura para facilitar la instalación del cable. Como el orificio del conducto flexible es parte del trabajo metálico de montaje del conector, garantiza una fácil terminación del tomacorriente mientras se mantiene la gestión de cables. La base tiene dos orificios de fijación para montar donde sea necesario. Las dos partes de la caja se ensamblan con un solo tornillo para metales. Las cajas GOP y los soportes en "L" se venden en paquetes de 10 para reducir el desperdicio de embalaje. El conducto flexible se vende por separado. - 4 maneras - Perforación de 32 mm para conducto - Soportes en 'L' de 32 mm disponibles - tamaño de apertura 6c - Acepta Categoría 5e, Categoría 6 o Categoría 6A - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


