EXCEL - EXCEL 4U PATCH RACK BLACK - 100-920
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-920
Ref.Sonepar
947593
EAN
5055540583914
Excel Patch Rack proporciona la solución ideal para aplicaciones de parcheo "Top of Rack" dentro del centro de datos o del centro de datos principal. Cuarto de equipos. El Excel Patch Rack se puede montar en una bandeja tipo cesta o en un contenedor estilo escalera. También se puede montar directamente sobre la losa del piso sobre un falso techo para proporcionar un punto de consolidación dentro de las instalaciones de oficinas comerciales. - Disponible en opciones de 4U u 8U - Soportes de fijación y placa suministrados. - Anillos de plástico opcionales disponibles para la gestión de cables de conexión
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL