EXCEL - EXCEL 6-C19 HORIZONTAL SWITCHED PDU - C20 INPUT - 555-245

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL 6-C19 HORIZONTAL SWITCHED PDU - C20 INPUT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

555-245

Ref.Sonepar

1010000

EAN

5055540548364

La gama Excel de unidades de distribución de energía está diseñada para su instalación y uso dentro de gabinetes y gabinetes de red de 19". Cada unidad consta de una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que se cargan hasta 12 enchufes. En esta gama particular, cada enchufe es estilo C19, fabricado de acuerdo con el estándar IEC 60320, el cable de entrada de 3 metros termina con un enchufe IEC 60320 C20. La gama de unidades disponibles incluye opciones de montaje horizontal de 19" y opciones de montaje vertical de mayor densidad; cada unidad contiene un indicador LED para confirmar la alimentación de la unidad. Las PDU de 16 amperios también se benefician de tener un interruptor de alimentación maestro. - Enchufes estilo IEC 60320 C19 - Carcasa de aluminio ligera y de alta calidad. - LED indica potencia de la unidad - Elija entre opciones de montaje vertical y horizontal - Clasificación de 250 voltios CA, 50/60 Hz - Cumple con CE, conformidad ROHS - Instalación de tierra externa - Cable de entrada de PVC de 3 metros terminado con enchufe IEC 60320 C20

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL