EXCEL - EXCEL 6 PORT (12 FIBRE) OM3 LC EXPRESSNET MODULE - 201-600

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL 6 PORT (12 FIBRE) OM3 LC EXPRESSNET MODULE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

201-600

Ref.Sonepar

922317

EAN

5055540520179

Módulos LC ExpressNet Excel de 6 puertos dúplex (12 fibras). Fabricados con plástico retardante de llama de alto impacto, los módulos están equipados con adaptadores LC dúplex y una rueda de gestión interna para almacenar la fibra suelta. El cable entrante se introduce en el módulo a través de un pasacables de goma partido y se fija con una brida para cables en el interior. Después de la terminación, el módulo simplemente se instala en uno de los paneles de conexión Excel ExpressNet compatibles, lo que permite presentar diferentes categorías de fibra y cobre en el mismo panel sin interferencias. Los módulos se instalan y retiran fácilmente desde la parte posterior del panel de conexiones activando los pestillos de liberación. - Módulo LC dúplex de 6 puertos (12 fibras) - Disponible en OM3/OM4/OS2 - Entrada de cable con ojal dividido - Compatible con marcos de paneles de conexión de módulos Excel ExpressNet de 4 y 8 - Montaje y montaje de paneles de conexión sin herramientas - Garantía del sistema de 25 años

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL