EXCEL - EXCEL 6-WAY POWER STRIP HORIZONTAL

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL 6-WAY POWER STRIP HORIZONTAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D13-6H-EXL

Ref.Sonepar

804258

EAN

8499211596662

La gama Excel de unidades de distribución de energía está diseñada para su instalación y uso dentro de gabinetes y gabinetes de red de 19". Cada unidad consta de una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que se cargan hasta 12 enchufes. En esta gama particular, cada enchufe es de estilo británico, fabricado de acuerdo con el estándar BS1363, el cable de entrada de 3 metros termina con un enchufe superior BS1363 de 3 clavijas con clasificación de 13 amperios. Los enchufes se montan en un ángulo de 45° en las PDU verticales y en un ángulo de 90° en las PDU horizontales para ayudar con la gestión de cables. La gama de unidades disponibles incluye opciones de montaje horizontal de 19" y opciones de montaje vertical de mayor densidad. Cada unidad contiene un interruptor completamente cubierto para controlar la alimentación de entrada y un indicador LED para confirmar la alimentación de la unidad. - Amplia selección de enchufes - Cable de alimentación estándar de PVC de 3 m con enchufe británico BS 1363 de 13 amperios. - Elección de opciones de montaje - Interruptor completamente cubierto - Indicador LED para confirmar la alimentación de la unidad.

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL